• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a bussola 1/4″ esagonale 9/16

Codice art.: R.9/16F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.9/16F
EAN / GTIN 3148510511504
Codice del produttore R.9/16F
Numero-L L60130 6286

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Soluzione compatta che rende superfluo un giunto universale
  • Cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 9/16
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 19.2
  • L [mm]: 36.8
  • L1 [mm]: 10.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 35

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello