Chiave a bussola 1/4″ esagonale lunga 8mm

Codice art.: R.8LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.8LA
EAN / GTIN 3148510512853
Codice del produttore R.8LA
Numero-L L60130 5082

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 8.0
  • d [mm]: 12.0
  • d1 [mm]: 12.00
  • L [mm]: 50.5
  • L1 [mm]: 7.9
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 27

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello