Chiavi a bussola 1/4″ esagonale 7 mm

Codice art.: R.7HX
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.7HX
EAN / GTIN 3662424080609
Codice del produttore R.7HX
Numero-L L60130 10116

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a bussola con doppio azionamento: - Azionamento convenzionale con quadro da 1/4″ tramite cricchetto reversibile o accessorio convenzionale da 1/4″. - Azionamento tramite l'esterno della presa attraverso l'esagono da 11 mm con il cricchetto reversibile ultracompatto con testa girevole a 180°
  • R.180HX
  • . Il cricchetto reversibile con chiave a bussola è 2 volte più compatto di una combinazione convenzionale cricchetto reversibile/chiave a bussola. Ideale in luoghi difficili da raggiungere.
  • L'esagono permette anche l'azionamento diretto con la forcella o l'anello di una chiave combinata
  • .

Proprietà:

  • A(mm) 7.0 D(mm) 11.0 D1(mm) 10.4 L(mm) 18.0 L1(mm) 5.0 Esagono(mm) 6 Peso(kg) 0.008

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello