BUSSOLA POLIGONALE

Codice art.: R.7/32E
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.7/32E
EAN / GTIN 3148510510583
Codice del produttore R.7/32E
Numero-L L60130 7140

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 9.0
  • H3 [mm]: 5.50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5.50
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 8.30

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello