• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BUSSOLA POLIGONALE

Codice art.: R.6E
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.6E
EAN / GTIN 3148510510385
Codice del produttore R.6E
Numero-L L60130 8265

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 6.0
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 9.4
  • H3 [mm]: 5.60
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5.60
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 8.60

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello