Chiave a bussola 1/4″ esagonale 5/16

Codice art.: R.5/16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.5/16
EAN / GTIN 3148510508801
Codice del produttore R.5/16
Numero-L L60130 6069
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 12.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H3 [mm]: 6.50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.50
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 11.50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello