• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a bussola 1/4″ esagonale 5mm

Codice art.: R.5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.5
EAN / GTIN 3148510505404
Codice del produttore R.5
Numero-L L60130 771

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 5.0
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 8.2
  • H3 [mm]: 4.8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4.8
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 8.10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello