BUSSOLE SNODATE ATTACCO 1/4″

Codice art.: R.3/8EL
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.3/8EL
EAN / GTIN 3148510510866
Codice del produttore R.3/8EL
Numero-L L60130 3873

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • Prese lunghe per zone difficili da raggiungere, basse o lunghe filettature
  • Standard ad alte prestazioni, adatto per bulloni aerospaziali
  • Pareti sottili per un migliore accesso
  • Cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 3/8
  • d [mm]: 12.8
  • d1 [mm]: 13.7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 11.2
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 32

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello