CHIAVE DINAMOMETRICA 5 Nm

Codice art.: R.306-5
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.306-5
EAN / GTIN 3148518092135
Codice del produttore R.306-5
Numero-L L60130 3566

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 6 %
  • Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli
  • Chiave compatta per un accesso difficile
  • Cricchetto con 72 denti
  • e angolo di rotazione di 5°
  • per l'uso con le prese
  • Chiave dinamometrica con un senso di rotazione che può essere utilizzato per allentare invertendo gli inserti
  • Numerata, fornita con certificato di taratura ISO 6789
  • Fornita in scatola.

Proprietà:

  • L [mm]: 197
  • Caso: BP.102
  • Potenza [N.m]: 1 - 5
  • Quadro [″]: 1/4
  • La gradazione di misura [N.m]: 0.05
  • [g]: 300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello