CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: R.304DA
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.304DA
EAN / GTIN 3148510531205
Codice del produttore R.304DA
Numero-L L60130 182

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 6 %
  • Chiave dinamometrica con un senso di rotazione che può essere utilizzata per allentare riposizionando gli inserti
  • Numerata, fornita con certificato di taratura ISO 6789
  • Fornita in valigetta di plastica

Proprietà:

  • L [mm]: 185
  • Connessione: 9 x 12
  • Box: BP.102
  • Potenza [N.m]: 1 - 5
  • Divisione di misura [N.m]: 0.05
  • [kg]: 0.290

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello