Chiave a bussola 1/4″ esagonale 3,2mm

Codice art.: R.3.2
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.3.2
EAN / GTIN 3148510505008
Codice del produttore R.3.2
Numero-L L60130 6663

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 3.2
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 5.9
  • H3 [mm]: 2.4
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2.4
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 7.30

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello