• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

AUMENTATORE

Codice art.: R.232
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.232
EAN / GTIN 3148510528007
Codice del produttore R.232
Numero-L L60130 705

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per l'uso con prese da 3/8″
  • Cromato lucido.

Proprietà:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 24,5
  • L1 [mm]: 13,5
  • [g]: 16

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello