Chiave dinamometrica 1/4″ 5 - 25 Nm

Codice art.: R.208-25PB
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Codice del produttore R.208-25PB
Numero-L L60130 10491

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione: ± 4 %
  • Forza di resistenza del meccanismo 25.000 cicli
  • Chiave dinamometrica con un senso di rotazione che può essere utilizzata per l'allentamento riposizionando gli inserti
  • Spegnimento percepibile e udibile al raggiungimento della coppia
  • Ritenuta automatica
  • Fornita con un certificato di calibrazione secondo ISO 6789
  • Fornita in tubo di plastica protettivo

Proprietà:

  • L [mm]: 300
  • Potenza [N.m]: 5 - 25
  • Quadro [″]: 1/4
  • La graduazione di misura [N.m]: 0.1
  • [kg]: 0.500

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello