Chiave a bussola 1/4″ esagonale 1/4

Codice art.: R.1/4
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.1/4
EAN / GTIN 3148510508405
Codice del produttore R.1/4

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″: 1/4
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 10.1
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.00
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 9.30

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello