Assortimento di chiavi a bussola 1/4″, esagonali, metriche e inserti - 37 pezzi - R.161B

Codice art.: R.161-6P6PB
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo R.161-6P6PB
    EAN / GTIN 3662424085550
    Codice del produttore R.161-6P6PB
    Numero-L L60130 10562

    Descrizione

    Descrizione:

    • Include: 1 cricchetto reversibile di densità pesante 1/4″: R.161B.
    • 10 prese 1/4″, esagonali, metriche: R. 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 prolunghe 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
    • 1 1/4″ cardanico: R.240A.
    • 1 Cacciavite a mano 1/4″: R.236A.
    • 1 adattatore per prese 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
    • 21 inserti - drive 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
    • EP.1 T per viti con testa a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T per viti con testa a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T per viti con testa a taglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 per viti metriche ad esagono cavo: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
    • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia.
    • Custodia vuota: BP.MBOXS.
    • Piastra formata a caldo S (188 x 105 mm): PL.S15.

    Proprietà:

    • Peso in chilogrammi: 0,805

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello