Serie bussole attacco 1/4″

Codice art.: R.161-5P6U
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.161-5P6U
EAN / GTIN 3662424075926
Codice del produttore R.161-5P6U
Numero-L L60130 8661

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Include: 1 densità pesante 1/4″ cricchetto reversibile: R.161B.
  • 10 prese 1/4″, esagonali, misure in pollici: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 estensioni 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ cardine: R.240A.
  • 1 manico di cacciavite 1/4″: R.236A.
  • 1 adattatore per bussole 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 inserti - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T per viti con testa a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T per viti con testa a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T per viti con testa a taglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 per viti metriche ad esagono cavo: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia
  • Valigia vuota: BP.MBOXS.
  • Piastra termoformata S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello