• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia di precisione PWS 8000-1, Portata 8200 g, Divisione 0,1 g

Codice art.: PWS 8000-1
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PWS 8000-1
EAN / GTIN 4045761311268
Codice del produttore PWS 8000-1

Descrizione

Descrizione:

Sistema di pesata a diapason di alta qualità per la visualizzazione rapida del risultato di pesata, un dosaggio di massima precisione e alta robustezza meccanica
Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
Interfaccia dati RS-232 di serie per il collegamento di una stampante
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

Grande display LCD, altezza cifre 16,5 mm
Dimensioni superficie di pesata L×P 190×190 mm, acciaio inox
Dimensioni totali L×P×A 310×205×90 mm
Peso netto ca. 3,0 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello