Descrizione:
Le cuffie con archetto da collo della nostra gamma di protezioni acustiche premium con codice colore HV extreme ampliano la scelta di protezioni per le orecchie e sono uniche nella nostra gamma in quanto possono essere indossate in combinazione con protezioni per la testa come caschi o bump cap grazie ai padiglioni auricolari collegati all'archetto da collo. Il cinturino con gancio e occhiello sulla testa offre una regolazione extra per una vestibilità sicura. Con un sorprendente colore arancione a contrasto che funge da chiaro segnale per la massima protezione, queste cuffie, insieme agli stili PW62 e PS43, offrono una sicurezza senza pari.
Proprietà:
- Può essere indossato comodamente sopra la testa ed è dotato di una chiusura a ganci regolabile in base alla taglia
- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Materiale: ABS; Poliossimetilene; TPR; Nylon; Schiuma; Acciaio al carbonio