Elmetto Endurance con Visiera Yellow R

Codice art.: PW55YER
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
Codice articolo PW55YER
EAN / GTIN 5036108171880
Codice del produttore PW55YER

Descrizione

Descrizione:

Elmetto Ventilato. Calotta in ABS, imbracatura comfort in tessuto a 6 punti, misura regolabile con cricchetto, 56-63 cm. Fascia antisudore e sottogola inclusi. Venduto con visiera trasparente a scomparsa PW56 inclusa. Parti di ricambio disponibili.

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Sottogola incluso
  • Visore retrattile incluso
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Visore di ricambio disponibile
  • Disponibile in più colorazioni
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Deformazione laterale
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Materiale:

Materiale: ABS; Policarbonato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello