Descrizione:
Il casco Endurance Plus Visor è dotato di calotta in ABS non ventilata, bardatura a 6 punti di sospensione in tessuto, regolazione della taglia con cricchetto a rotella (56-63 cm), fascia parasudore e sottogola. Venduto con visiera trasparente retrattile PW56 inclusa. Ricambi disponibili.
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Visore retrattile incluso
- Sottogola incluso
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Visore di ricambio disponibile
- Disponibile in più colorazioni
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Proprietà elettriche ( 440Vac)
- CE-CAT III
- Protezione contro il metallo fuso
- Deformazione laterale
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Materiale:
Materiale: ABS; Policarbonato;