Elmetto Endurance Plus con Visiera Royal Blue R

Codice art.: PW54RBR
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
Codice articolo PW54RBR
EAN / GTIN 5036108260690
Codice del produttore PW54RBR

Descrizione

Descrizione:

Il casco Endurance Plus Visor è dotato di calotta in ABS non ventilata, bardatura a 6 punti di sospensione in tessuto, regolazione della taglia con cricchetto a rotella (56-63 cm), fascia parasudore e sottogola. Venduto con visiera trasparente retrattile PW56 inclusa. Ricambi disponibili.

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
  • Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Visore retrattile incluso
  • Sottogola incluso
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Visore di ricambio disponibile
  • Disponibile in più colorazioni
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Proprietà elettriche ( 440Vac)
  • CE-CAT III
  • Protezione contro il metallo fuso
  • Deformazione laterale
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Materiale:

Materiale: ABS; Policarbonato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello