Elmetto Expertbase Royal Blue R

Codice art.: PW50RBR
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
Codice articolo PW50RBR
EAN / GTIN 5036108134717
Codice del produttore PW50RBR

Descrizione

Descrizione:

Calotta in polipropilene ad alta densità, bardatura a 4 punti in plastica. Regolazione taglia a fibbia 55-62cm. Morbido frontalino anti-sudore incluso.

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
  • Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
  • Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
  • Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
  • Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
  • Disponibile in più colorazioni
  • Proprietà elettriche ( 440Vac)
  • Disponibilità di accessori compatibili
  • Compatibile con cuffie PW42 e PS42
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Deformazione laterale
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Materiale:

Materiale: Polipropilene; PE;
Informazioni sul materiale: PP - Polipropilene; PE - Polietilene;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello