Descrizione:
Calotta in polipropilene ad alta densità, bardatura a 4 punti in plastica. Regolazione taglia a fibbia 55-62cm. Morbido frontalino anti-sudore incluso.
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Disponibile in più colorazioni
- Proprietà elettriche ( 440Vac)
- Disponibilità di accessori compatibili
- Compatibile con cuffie PW42 e PS42
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Deformazione laterale
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Materiale:
Materiale: Polipropilene; PE;
Informazioni sul materiale: PP - Polipropilene; PE - Polietilene;