Cuffie Super Yellow R

Codice art.: PW41YER
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
Codice articolo PW41YER
EAN / GTIN 5036108171767
Codice del produttore PW41YER

Descrizione

Descrizione:

Ultra-leggere, adatte ad uso prolungato. Sistema di regolazione a doppio perno che permette varie posizioni, per una migliore vestibilità. Pieghevoli.

Proprietà:

  • Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
  • Leggero e confortevole
  • Eccellente livello di attenuazione
  • Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Materiale:

Materiale: HIPS (polistirene antiurto); PVC; Poliossimetilene; Acciaio inossidabile;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello