Descrizione:
Occhiali leggeri sapientemente disegnati, che offrono una qualità ottica eccezionale. La lente curva in un unico modulo e senza interruzioni, offre una visione senza ostacoli, e il comodo ponte nasale consente un uso prolungato.
Proprietà:
- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Bracci laterali in doppio materiale
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato;