Descrizione:
Un pantalone dallo stile contemporaneo che assicura incredibile comfort e flessibilità. Le ginocchia rinforzate conferiscono maggiore durevolezza, mentre la cintura e l'orlo a costine assicurano una vestibilità universale. Il capo presenta inoltre multiple tasche ideali per attrezzi, penne e cellulari.
Proprietà:
- 4 tasche ampie
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Pantaloni slim fit con elastico alla caviglia
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Nuovo articolo
- Marcato UKCA
- Certificato CE
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 80% Cotone, 20% Poliestere
Composizione del guscio: 80% Cotone, 20% Poliestere
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;