Descrizione:
Questi occhiali dalla linea elegante e sportiva sono stati pensati per la sicurezza e la comodità. Morbidi e flessibili, proteggono frontalmente e lateralmente. L'unica lente avvolgente offre protezione dai lati e dalla parte anteriore.
Proprietà:
- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti braccia bicolori
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
Materiale:
Materiale: Policarbonato;