Descrizione:
Questa è la giaccca perfetta da usare in condizioni di lavoro fredde e umide Un tessuto a 3 strati con interno in caldo pile spazzolato e progettato per completare la gamma di pantaloni PW3.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasche laterali con zip
- Tasca sul petto con zip
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 4 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- 3 strati
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L)
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;