PW3 Gilet imbottito reversibile Hi-Vis Yellow/Black XL R

Codice art.: PW374YBRXL
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
Codice articolo PW374YBRXL
EAN / GTIN 5036108319268
Codice del produttore PW374YBRXL

Descrizione

Descrizione:

Questo innovativo design del gilet è caratterizzato da un'elegante vestibilità moderna, da molteplici pratiche caratteristiche pratiche e da tessuto fluorescente resistente alle macchie. L'imbottitura offre calore e comfort ottimali, mentre la funzione reversibile lo rende altamente adattabile sia al lavoro che al tempo libero.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
  • 6 ampie tasche
  • Indumento reversibile per uso multiplo
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Chiusura frontale reversibile
  • Tasche multiple
  • La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Certificato CE
  • Tasca nascosta per cellulare
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello