Descrizione:
Questo innovativo design del gilet è caratterizzato da un'elegante vestibilità moderna, da molteplici pratiche caratteristiche pratiche e da tessuto fluorescente resistente alle macchie. L'imbottitura offre calore e comfort ottimali, mentre la funzione reversibile lo rende altamente adattabile sia al lavoro che al tempo libero.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
- 6 ampie tasche
- Indumento reversibile per uso multiplo
- D-ring per chiavi o ID card
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Chiusura frontale reversibile
- Tasche multiple
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- *Design registrato alla Comunità Europea
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Certificato CE
- Tasca nascosta per cellulare
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi