• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Giacca PW3 Hi-Vis 5-in-1 Orange/Black 4XL R

Codice art.: PW367OBR4XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PW367OBR4XL
EAN / GTIN 5036108355204
Codice del produttore PW367OBR4XL

Descrizione

Descrizione:

Rimani visibile, comodo e protetto con questa superba giacca traspirante 5-in-1. Questo capo dal design intelligente è altamente adattabile a tutte le stagioni e a una varietà di condizioni di lavoro per un uso multifunzionale. La giacca esterna ha una soluzione multitasche con uno spazio dedicato per il tuo telefono, chiavi o guanti mentre la giacca impermeabile interna ha una fodera imbottita per il massimo calore e comfort.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 10 tasche ampie
  • Tasca porta badge staccabile
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Questa giacca può essere indossata in cinque modi diversi
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Tasche multiple
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Articolo interattivo
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS)
  • EN 342 (0.399 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello