Descrizione:
Si tratta di una versione foderata e imbottita di uno dei nostri pantaloni più venduti, il T602. Con lo stesso tessuto resistente e le stesse tasche, ma con l'aggiunta di un isolamento che fornisce il calore necessario per una giornata di lavoro fredda.
Proprietà:
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Doppia tasca porta metro
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasche portautensili pieghevoli
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% poliestere
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% poliestere
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5