PW3 Pantaloni Holster invernali foderati Black 40 R

Codice art.: PW357BKR40
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
Codice articolo PW357BKR40
EAN / GTIN 5036108403585
Codice del produttore PW357BKR40

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di una versione foderata e imbottita di uno dei nostri pantaloni più venduti, il T602. Con lo stesso tessuto resistente e le stesse tasche, ma con l'aggiunta di un isolamento che fornisce il calore necessario per una giornata di lavoro fredda.

Proprietà:

  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Doppia tasca porta metro
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% poliestere
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% poliestere
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello