Descrizione:
Una tuta invernale ad alta visibilità PW3 di alta qualità che combina sicurezza totale con un design all'avanguardia. Realizzata con il nostro rinomato tessuto resistente antimacchia rivestito in PU Oxford 300D, questo design contemporaneo presenta molte caratteristiche eccezionali tra cui un cappuccio foderato trapuntato staccabile, imbottitura invernale pesante per la massima protezione termica, cerniere laterali extra lunghe per facilitare l'inserimento e la rimozione con 8 tasche funzionali e sicure tra cui tasche per ginocchiere a caricamento dall'alto.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Apertura con zip laterale più lunga sulla gamba per un facile accesso
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca porta badge staccabile
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Cappuccio staccabile
- Tasca per cellulare
- Nuovo articolo
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 8 tasche ampie
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi