Tuta invernale PW3 Black/Yellow S Y

Codice art.: PW353BKYS
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
Colore schwarz / gelb
Taglia unisex S

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PW353BKYS
EAN / GTIN 5036108386963
Codice del produttore PW353BKYS

Descrizione

Descrizione:

Una tuta invernale PW3 di alta qualità che combina sicurezza totale con un design all'avanguardia. Realizzata con il nostro rinomato tessuto resistente antimacchia rivestito in PU Oxford 300D, questo design contemporaneo presenta molte caratteristiche eccezionali tra cui un cappuccio foderato trapuntato staccabile, imbottitura invernale pesante per la massima protezione termica, cerniere laterali extra lunghe per facilitare l'inserimento e la rimozione con 8 tasche funzionali e sicure tra cui tasche per ginocchiere a caricamento dall'alto.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Zip ascellare per migliorare la traspirazione
  • Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
  • Apertura con zip laterale più lunga sulla gamba per un facile accesso
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Tasca porta badge staccabile
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Certificato CE
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • 8 tasche ampie
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Cappuccio staccabile
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 50
Peso riempimento oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello