Salopette PW3 Zoom Grey/Black XXL R

Codice art.: PW346ZBRXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Colore grau / schwarz
Taglia unisex 2XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PW346ZBRXXL
EAN / GTIN 5036108315505
Codice del produttore PW346ZBRXXL

Descrizione

Descrizione:

La salopette PW3 combina un design contemporaneo con una vestibilità moderna. Offre una vasta gamma di tasche, tra cui una doppia tasca porta metro, tasche preformate porta ginocchiere e una tasca laterale facilmente accessibile. Caratteristiche premium includono orlo regolabile per una maggiore praticità, rinforzo in tessuto Oxford nei punti principali di abrasione e triple cuciture per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Inserti dorsali elasticizzati
  • 10 tasche ampie
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Doppia tasca porta metro
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello