Descrizione:
La salopette PW3 combina un design contemporaneo con una vestibilità moderna. Offre una vasta gamma di tasche, tra cui una doppia tasca porta metro, tasche preformate porta ginocchiere e una tasca laterale facilmente accessibile. Caratteristiche premium includono orlo regolabile per una maggiore praticità, rinforzo in tessuto Oxford nei punti principali di abrasione e triple cuciture per la massima durata.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti dorsali elasticizzati
- 10 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Doppia tasca porta metro
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;