Descrizione:
I bermuda Holster da lavoro PW3 sono una grande aggiunta alla gamma PW3, combinando funzionalità e stile. Un'ampia gamma di tasche multifunzionali, con tasche esterne rimovibili, tasca portadocumenti, tasca porta metro e una tasca sulla coscia di facile accesso che offre un'eccellente sicurezza personale. Caratteristiche premium come anello per martello, rinforzo nel cavallo e tessuti rinforzati per una maggiore durata. La scelta ideale per il clima più mite.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- 9 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasca cargo di facile accesso
- Doppia tasca porta metro
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Tasche portautensili pieghevoli
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Elastici in vita per il massimo comfort
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;