PW3 Bermuda Holster Black 30 R

Codice art.: PW345BKR30
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
Codice articolo PW345BKR30
EAN / GTIN 5036108315222
Codice del produttore PW345BKR30

Descrizione

Descrizione:

I bermuda Holster da lavoro PW3 sono una grande aggiunta alla gamma PW3, combinando funzionalità e stile. Un'ampia gamma di tasche multifunzionali, con tasche esterne rimovibili, tasca portadocumenti, tasca porta metro e una tasca sulla coscia di facile accesso che offre un'eccellente sicurezza personale. Caratteristiche premium come anello per martello, rinforzo nel cavallo e tessuti rinforzati per una maggiore durata. La scelta ideale per il clima più mite.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • 9 tasche ampie
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Doppia tasca porta metro
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Elastici in vita per il massimo comfort

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello