Descrizione:
La felpa Pull over con cappuccio PW3 abbina uno stile moderno a dettagli tecnici per creare un comodo complemento alla nostra gamma di felpe. Il pull over consente di indossarla e toglierla facilmente in ambienti di lavoro frenetici.
Proprietà:
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- 3 tasche ampie
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tasca sulla manica
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;