Felpa Pull over con cappuccio PW3 Black XL R

Codice art.: PW337BKRXL
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
Codice articolo PW337BKRXL
EAN / GTIN 5036108388813
Codice del produttore PW337BKRXL

Descrizione

Descrizione:

La felpa Pull over con cappuccio PW3 abbina uno stile moderno a dettagli tecnici per creare un comodo complemento alla nostra gamma di felpe. Il pull over consente di indossarla e toglierla facilmente in ambienti di lavoro frenetici.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • 3 tasche ampie
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Tasca sulla manica
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Cordino regolabile per una sicura vestibilità
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello