Descrizione:
Elegante, funzionale e resistente, il PW330 è realizzato in tessuto altamente impermeabile, antivento e traspirante che offre la massima protezione dagli elementi. Questa giacca presenta una forma ergonomica, tasche con cerniera e un cappuccio ripiegabile.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- 3 tasche ampie
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Peso del guscio gm: 140
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;