Giacca impermeabile PW3 Black L R

Codice art.: PW330BKRL
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
Codice articolo PW330BKRL
EAN / GTIN 5036108404018
Codice del produttore PW330BKRL

Descrizione

Descrizione:

Elegante, funzionale e resistente, il PW330 è realizzato in tessuto altamente impermeabile, antivento e traspirante che offre la massima protezione dagli elementi. Questa giacca presenta una forma ergonomica, tasche con cerniera e un cappuccio ripiegabile.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Orli regolabili con cordino
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • 3 tasche ampie
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Peso del guscio gm: 140
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello