Descrizione:
L'articolo più venduto a livello globale con un design semplice ma vincente con stanghette ultra leggere e flessibili che sono impossibili da distruggere. Questo modello ultra-leggero garantisce una calzata aderente e protettiva per ogni viso. Unisex.
Proprietà:
- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Specchio adatto per uso interno ed esterno
- Eccellente protezione laterale
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato;