Descrizione:
Il gilet softshell PW3 ad alta visibilità è caratterizzato dal suo design moderno, fresco e dalla vestibilità elegante e contemporanea. Il tessuto di alta qualità a 3 strati traspirante, resistente all'acqua e antivento, insieme a molteplici caratteristiche pratiche, rendono questa soluzione indispensabile per una vasta gamma di professionisti. Il nastro riflettente HiVisTex Pro è garantito per distinguersi dalla massa.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca sul petto con zip
- Tasca nascosta per cellulare
- Orli regolabili con cordino
- Cuciture in contrasto
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tasca porta badge staccabile
- Il supporto per auricolari porta gli auricolari dall'interno della giacca alle orecchie
- 3 strati
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
- Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Composizione del guscio: 94% Poliestere, 6% Elastane, laminato in Pile Micro Poliestere 100%
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi