Descrizione:
La t-shirt a maniche lunghe PW3 Classe 1 è realizzata utilizzando il tessuto Cotton Comfort di alta qualità e il nastro HiVisTex Pro, offrendo un'eccellente libertà di movimento grazie al suo design segmentato. La t-shirt a maniche lunghe PW3 Class è realizzata utilizzando il tessuto Cotton Comfort di alta qualità e il nastro HiVisTex Pro che grazie al suo design segmentato offre un'eccellente libertà di movimento.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Spacchi laterali
- Girocollo
- Comoda vestibilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi