PW3 T-Shirt Hi-Vis Classe 1 M/L Yellow/Black 4XL R

Codice art.: PW312YBR4XL
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
Codice articolo PW312YBR4XL
EAN / GTIN 5036108391134
Codice del produttore PW312YBR4XL

Descrizione

Descrizione:

La t-shirt a maniche lunghe PW3 Classe 1 è realizzata utilizzando il tessuto Cotton Comfort di alta qualità e il nastro HiVisTex Pro, offrendo un'eccellente libertà di movimento grazie al suo design segmentato. La t-shirt a maniche lunghe PW3 Class è realizzata utilizzando il tessuto Cotton Comfort di alta qualità e il nastro HiVisTex Pro che grazie al suo design segmentato offre un'eccellente libertà di movimento.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Spacchi laterali
  • Girocollo
  • Comoda vestibilità
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello