Descrizione:
Con protezione frontale integrata e areazioni sulle stanghette di protezione laterali, i PW30 offrono eccellente protezione e comfort. Realizzati con policarbonato resistente agli urti senza parti metalliche. Senza metallo
Proprietà:
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato;