Descrizione:
Il gilet executive PW3 ha un design elegante e combina le caratteristiche premium della nostra gamma PW3, incluso il nastro HiVisTex Pro, con la praticità delle tasche per quelle situazioni in cui una giacca potrebbe essere troppo calda. Una tasca porta ID trasparente e staccabile per i pass di sicurezza e i badge completa questo capo unico.
Proprietà:
- Leggero e confortevole
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasca porta badge staccabile
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo colore
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi