Descrizione:
Il gilet per attrezzi Classe 1 PW3 ha un design alla moda e combina le caratteristiche premium della nostra gamma PW3, incluso il nastro HiVisTex Pro, con la praticità del nostro resistente tessuto in twill Kingsmill.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Tasche portautensili pieghevoli
- Tasca porta badge staccabile
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi